BB BORO
ヘッドライト DF-1.0W
小型軽量ヘッドライト
充電は、USBダイレクト仕様でケーブル不要
バッテリー残量インジケーター
付属品:ライト本体、ブラケット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2
電池
充電式リチウムポリマー電池
稼働時間(時間)
(最大)ハイビーム:2、ロービーム:8、フラッシング:16、パルス:10
本体質量(g)
14.5
光源
高輝度ホワイト 1LED
充電時間(時間)
約2~3
充電方式
USB ダイレクト
防水仕様
雨滴防水
取付径(Φmm)
19~32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48702843
2BL30000
ホワイト
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48702859
2BL30001
ブラック
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください