ヘッドライト DF-2.0W

ヘッドライト DF-2.0W - BB BOROヘッドライト DF-2.0W - BB BORO

暗い道でも安心、小型高輝度ヘッドライト
周囲光感知式オートモード搭載
消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能
水平方向調整ブラケット
バッテリーインジケーター
自動充電終了機能
付属品:ライト本体(ブラケット装着済み)、USBケーブル

電池充電式リチウムポリマー電池明るさ(Lm)コンスタント 150l(4h30m)/ブースト 250(2h)/スーパーブライト 500(1h)/フラッシング 80(20h)/デイタイムフラッシング 650(8h)/オートモード - (2~8h)(※括弧内稼働時間)本体質量(g)62光源10ワット ホワイトLED取付可能寸法(mm)Φ18~48充電時間(時間)約3(5V/0.5A)充電方式USB Micro-B防水仕様IPX4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487028682BL30201ブラック
オープン
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
487028772BL30202シルバー
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする