BB BORO
ヘッドライト DF-3.0W
小型軽量高輝度ヘッドライト
アジャスタブルライティングモード(明るさ設定モード)搭載
消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能
水平方向調整ブラケット
バッテリーインジケーター
自動充電終了機能
電池
充電式リチウムイオンポリマー電池
明るさ(Lm)
コンスタント 50(8h)/ブースト 100(4h)/スーパーブライト 200(2h)/フラッシング 100(8h)/デイタイムフラッシング 300(3h30m)/アジャスタブルライティング 100~300(1~8h)※括弧内最大稼働時間
本体質量(g)
53
光源
3ワット ホワイトLED
取付可能寸法(mm)
Φ18~48
充電時間(時間)
約230分(5V/0.5A)
充電方式
USB Micro-B
防水仕様
IPX5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48702895
2BL30302
シルバー
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48702904
2BL30303
グレー
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48702886
2BL30301
ブラック
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください