BB BORO
ヘッドライト DF-4.0W
小型軽量ヘッドライト
消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能
バッテリーインジケーター
自動充電終了機能
付属品:ライト本体、ブラケット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2、USBケーブル
電池
充電式リチウムイオンポリマー電池
明るさ(Lm)
ロービーム 35(4h)/ハイビーム 100(1h)/フラッシング 25(20h)/デイタイムフラッシング 100(8h)※括弧内最大稼働時間
本体質量(g)
19
光源
3ワット ホワイトLED
取付可能寸法(mm)
Φ19~32
充電時間(時間)
約2(5V/0.5A)
充電方式
USB Micro-B
防水仕様
IPX4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48702913
2BL30500
ホワイト
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48702929
2BL30501
ブラック
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください