曜日別特売

テールライト DR-2.0R

テールライト DR-2.0R - BB BOROテールライト DR-2.0R - BB BOROテールライト DR-2.0R - BB BOROテールライト DR-2.0R - BB BORO

小型軽量テールライト
ブラケットから外すと、クリップ式としてサドルバック、かばんなどへ取付可能
USBダイレクト充電でなのでUSBケーブル不要
シートポスト、シートステーどちらにも装着可能
付属品:ライト本体、ブラット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2

明るさ(Lm)最大8レッド本体質量(g)15保護等級IPX4光源高輝度光学レンズ赤色LED2個充電時間(時間)2~3充電方式USB ダイレクト取付径(Φmm)19~32(シートポスト、シートステー)点灯時間(時間)ハイビーム2/ロービーム5/フラッシング17/パルス9(最大稼働)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487029562BL33500
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする