保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管

保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。

呼び径(A)13材質架橋ポリエチレン、アルミニウム厚さ(mm)(保温材)5長さ(m)50最高使用温度(℃)95水圧(最高使用)0.6MPa内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48703315T1020-2-13A-5-B給水用ブルー
37,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703324T1020-2-13A-5-R給湯用ピンク
37,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする