SANEI(旧:三栄水栓製作所)
散水栓ボックス(床面用)
床面設置用の散水栓ボックス。
材質
SUS304
仕様
底板なし、散水栓にホースを接続したままフタを閉じる事ができる取っ手穴付き。深型設計なのでホースが屈曲しません。
厚さ(mm)
(フタ)3
高さ(mm)
150
表面処理
ヘアライン仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48703358
R8121
¥
32,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください