曜日別特売

サーモシャワー混合栓

サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

手元のボタンで水の出し止めワンタッチ。吐水パイプが80mmの短いタイプ。

仕様節水水栓、クリック、断熱規格JIS適合場所浴室ホース長さ(m)1.6吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48703629SK18C-T5L08一般地
49,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703638SK18CK-T5L08寒冷地
51,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする