SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホール洗面混合栓
おしゃれなワンホール混合栓
仕様
節水水栓、ナット式、フレキ
厚さ(mm)
5~30
規格
JIS
足径(Φmm)
(取付)32
取付穴径(Φmm)
35~39
ナット対辺(mm)
(取付ロック)36
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48703769
K4781NJV-DJP-13
漆黒
¥
113,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703778
K4781NJV-WJP-13
白練
¥
113,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください