SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホール洗面混合栓
ワンホール混合栓
仕様
節水水栓、ナット式、フレキ、ポップアップなし、ゴム栓なし
厚さ(mm)
5~25
規格
JIS
足径(Φmm)
(取付)35
取付穴径(Φmm)
37~40
ナット対辺(mm)
(取付ロック)38
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48703796
K475NJVZ-2T1-MDP-13
マットブラック
¥
85,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703805
K475NJVZ-2T1-SJP-13
琥珀
¥
85,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください