SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホール洗面混合栓
ワンホール混合栓
足径(Φmm)
(取付)32
取付穴径(Φmm)
33~35
厚さ(mm)
5~30
ナット対辺(mm)
(取付ロック)36
仕様
節水水栓、ナット式、銅管、ポップアップなし、ゴム栓なし
規格
JIS
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48703814
K4750NV-2T-MDP-13
マットブラック
¥
80,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
48703823
K4750NV-2T-SJP-13
琥珀
¥
80,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください