SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホール切替シャワー混合栓
ボルト締め付け式のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様
節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ
厚さ(mm)
5~30
規格
JIS
首振角度(°)
40
取付穴径(Φmm)
35~40
吐水口
120°回転
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48703857
K8711MEJV-13
一般
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
48703866
K8711MEJK-13
寒冷地
¥
41,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください