曜日別特売

シングルワンホール切替シャワー混合栓

シングルワンホール切替シャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール切替シャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール切替シャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール切替シャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール切替シャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール切替シャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール切替シャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール切替シャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。

仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS首振角度(°)40取付穴径(Φmm)35~40吐水口120°回転内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48703875K8711MEJV-S-13一般
37,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
48703884K8711MEJK-S-13寒冷地
40,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする