SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホール混合栓
ボルト締め付け式のワンホール混合栓。
仕様
節水水栓、ボルト式、フレキ
厚さ(mm)
5~30
規格
JIS、valve(環境配慮バルブ)
取付穴径(Φmm)
35~40
吐水口
116°回転
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48703893
K87111JV-13
一般
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703909
K87111JK-13
寒冷地
¥
31,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください