SANEI(旧:三栄水栓製作所)
洗濯機パン(洗濯機用水栓付)
洗濯機用水栓が付いている洗濯機パン。
仕様
排水トラップは別売。(SANEI製H5554-50、H5555-50)
付属品
洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具
材質
(洗濯機パン)ポリプロピレン
色
アイボリーホワイト
耐荷重(kg)
(4点)400
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48704383
H5410S-640
一般
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
48704399
H5410KS-640
寒冷地
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください