SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ソープディスペンサー
洗面器取付け式のソープディスペンサー
材質
黄銅、ポリエチレン
厚さ(mm)
5~45
容量(mL)
300
タンク容量(mL)
300
取付穴径(Φmm)
27~30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48704408
W1701
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください