曜日別特売

アイアンバー(二段)

アイアンバー(二段) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンバー(二段) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンバー(二段) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンバー(二段) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(3件のレビュー)

タオル掛け。

付属品ビス付材質耐荷重(kg)5材質(バー)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)615×104×613内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48704469W5727-D
8,000
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48704469
2024-06-07
用途: バスタオル掛けとして
教育・研究機関

バスタオル2枚掛けられます。シンプルで使いやすく気に入ったので、台所用として再購入しました。

対象商品 : 48704469
2024-06-06
用途: バスタオル掛けとして
教育・研究機関

バスタオルが2枚かけられます。使い勝手がよく、台所用にもリピートしました。

対象商品 : 48704469
2022-10-04
用途: 壁面スリッパ立て
株式会社リバティーホーム建設業・工事業

タオル掛けではなく、壁面に取り付けスリッパ立てとして使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする