SANEI(旧:三栄水栓製作所)
棚板
高級感のあるウッド調棚板。
材質
低圧メラミンパーティクルボード
材質(棚板)
低圧メラミンパーティクルボード
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48704566
W21070-1-600-BR
ブラウン
60
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48704575
W21070-1-600-W
ホワイト
60
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48704584
W21070-1-800-BR
ブラウン
80
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
48704593
W21070-1-800-W
ホワイト
80
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください