曜日別特売

一口循環接続金具

一口循環接続金具 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。

材質(本体)黄銅仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品一人施工用フック棒付き呼び径(A)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48704873T412-5-15A
11,000
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする