ヒサゴ
デザイン領収証 軽減税率制度対応
(1件のレビュー)
使い勝手のよい小切手サイズです。
クリアカットミシンできれいに切り離せます。
折込下敷き付き。
タイプ
複写
複写枚数
2枚複写
寸法(mm)
185×85
サイズ
小切手サイズ
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
170×85
内容量
1箱(40組×5冊)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48710254
#801
クリーム
カラー
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
48710263
#802
ピンク
桜
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
48710279
#803
薄紅
桜
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
48710288
#804
桜色
桜
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
48710297
#811
オレンジ
招き猫
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
48710306
#812
オレンジ
だるま
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
48710315
#821
ブルー
渚
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
48710324
#822
ブラウン
ショコラ
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
48710333
#823
グリーン
サークル
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
48710349
#831
ピンク
レース
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
48710358
#832
ブラウン
音符
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
48710367
#833
パープル
時計
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください