ヒサゴ
領収証 複写式 軽減税率制度対応
3枚目には厚紙を使用。
入金票付きタイプです。
タイプ
複写
複写枚数
3枚複写
寸法(mm)
180×85
サイズ
小切手サイズ
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
170×85
内容量
1箱(50組×10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48710428
BS08093P
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください