ヒサゴ
領収証 軽減税率制度対応
2枚目には厚紙を使用。
タイプ
複写
複写枚数
2枚複写
寸法(mm)
180×85
サイズ
小切手サイズ
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
170×85
内容量
1冊(50組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48710455
BS0809
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください