曜日別特売

セーフティグラス AG-7C

セーフティグラス AG-7C - TAKAGI(高儀)セーフティグラス AG-7C - TAKAGI(高儀)

ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 長さ調整ディンプル:好みの長さに調整可能 角度調整ディンプル:好みの角度に調整可能 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット UV400:紫外線を99.9%カット

用途作業時の飛来物からの眼の保護に機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め・角度調整可形状二眼型レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)24高さH(mm)45奥行D(mm)65幅W(mm)142内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48710114AG-7C
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする