曜日別特売

セーフティグラス AG-10SM

セーフティグラス AG-10SM - TAKAGI(高儀)セーフティグラス AG-10SM - TAKAGI(高儀)

ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い 一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット ノーズフィット:鼻が痛くならない UV400:紫外線を99.9%カット

用途作業時の飛来物からの眼の保護に機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め形状一眼型レンズ色Sミラー材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)32高さH(mm)47奥行D(mm)68幅W(mm)157内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48710148AG-10SM
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする