IXIL(イクシル) DUCATI 848/1108/1198 '08-'10 VTI オーバル チタン 左右2本出し スリップオン マフラー
- 適合
- DUCATI 848/1108/1198 2008-2010 RIGHT+LEFT SIDE
- 材質
- チタニウム
- 長さ(mm)
- 393
- 形状
- オーバル 130×100mm
- 質量(kg)
- 1.5
- タイプ
- VTI
- 適合メーカー
- ドゥカティ(DUCATI)
- コンプリート
- チタニウム
- 内容量
- 1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
スリップオンマフラー の新着商品
カテゴリ


























