曜日別特売

TE Connectivity, ケーブルマーカー CM-SCE-TP

TE Connectivity, ケーブルマーカー CM-SCE-TP - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, ケーブルマーカー CM-SCE-TP - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, ケーブルマーカー CM-SCE-TP - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, ケーブルマーカー CM-SCE-TP - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
内容量1箱(250個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レジェンド
最大ケーブル径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
材質
動作温度範囲(℃)
耐久性
使用温度範囲(℃)
固定方法
最小ケーブル径(Φmm)
ケーブル径レンジ(mm)
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48712905CM-SCE-TP-1/2-4H-9-------------
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48712914CM-SCE-TP-1/2-6H-4-012.512.750.8放射状クロスリンクポリオレフィン-55~+135(耐久性のある)液体、菌、熱、溶剤-55→+135タイ---
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48712923CM-SCE-TP-1/2-6H-9-012.512.750.8放射状クロスリンクポリオレフィン-55~+135(耐久性のある)液体、菌、熱、溶剤-55→+135----
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48712948CM-SCE-TP-1/4-4H-9-012.550.86.4ポリオレフィン-55~+135(耐久性のある)工業用流体、軍用級流体-タイ5.08-CM-SCE-TP
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48712939CM-SCE-TP-1/4-4H-4-012.56.450.8放射状クロスリンクポリオレフィン-55~+135(耐久性のある)液体、菌、熱、溶剤--5.085.08→12.5-
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48712896CM-SCE-TP-1/2-4H-4Yes12.512.750.8放射状クロスリンクポリオレフィン-55~+135(耐久性のある)液体、菌、熱、溶剤-55→+135----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする