曜日別特売

TE Connectivity, ケーブルマーカー D-SCE-1K

TE Connectivity, ケーブルマーカー D-SCE-1K - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
固定方法熱収縮チューブ長さ(mm)50幅(mm)90.18材質ポリオレフィン動作温度範囲(℃)-55~+135耐久性(耐久性のある)液体、オイル仕様D-SCE熱収縮マーカー. D-SCE熱収縮識別マーカーは、ストレインリリーフ / 電気絶縁 / 機械的損傷に対する耐性が求められる、長い時間にわたって高温の有害な化学薬品環境で機能するように設計されています。 熱収縮スリーブは、直接印刷して識別に使用できます。また、端子絶縁とストレインリリーフの役割も果たします。 鉄道、航空宇宙、建築産業に最適です。. 特長と利点 ; 有機液体、一般燃料、潤滑剤、溶剤に対する優れた耐性 ; 絶縁及びストレインリリーフを提供 ; ドットマトリクス及び熱転写印刷可能 ; ラダー形式で提供 ; 収縮率3:1で、広範な直径に対応できるスリーブ内容量1リール(1000個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小ケーブル径(Φmm)
最大ケーブル径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
ケーブル径レンジ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48712993D-SCE-1K-3.2-50-41.112.66-55→+135-
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48712957D-SCE-1K-12-50-94.6410.79-55→+135-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48712966D-SCE-1K-18-50-96.9916.25-55→+135-
オープン
取扱い終了
返品不可
48712975D-SCE-1K-2.4-50-40.811.9-55→+135-
オープン
取扱い終了
返品不可
48712984D-SCE-1K-2.4-50-90.811.9-0.81→1.9
オープン
取扱い終了
返品不可
48713009D-SCE-1K-3.2-50-91.112.66-55→+135-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48713018D-SCE-1K-4.8-50-91.754.06-55→+135-
オープン
取扱い終了
返品不可
48713027D-SCE-1K-9.5-50-93.478.12-3.47→8.12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする