曜日別特売

TE Connectivity, ケーブルマーカー RPS

TE Connectivity, ケーブルマーカー RPS - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
固定方法熱収縮チューブ長さ(mm)50.8幅(mm)90.18材質ポリオレフィン動作温度範囲(℃)-30~+105仕様UL224. 商用識別マーカー(印刷済み). 薄膜の高い難燃性を誇る放射線架橋ポリオレフィン製熱収縮チュービング。ラダー形式のカットスリーブとして包装されています。 ワイヤ及びケーブルのマーキングに最適です。スリーブにコンピュータで印刷して使用します。 またこのスリーブは端子の絶縁とストレインリリーフの役目も果たします。. 特長と利点 ; 印刷済みマーカーは、商業及び産業メーカーの配線識別ニーズを満たすように設計されています。 ; 収縮比: 3:1 ; 難燃性 ; 耐摩耗性、有害な洗浄溶剤及び工業用流体に対する耐久性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
最小ケーブル径(Φmm)
最大ケーブル径(Φmm)
耐久性
使用温度範囲(℃)
ケーブル径レンジ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48713158RPS-10-2/2.0-41箱(250個)4.6410.79(耐久性のある)摩耗、洗浄溶剤、工業用流体-30→+105--
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48713176RPS-22-18/2.0-41箱(250個)1.172.66(耐久性のある)摩耗、洗浄溶剤、工業用流体-1.17→2.66-
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48713167RPS-1K-16-10/2.0-91箱(1000個)2.315.46(耐久性のある)摩耗、洗浄溶剤、工業用流体-30→+105--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48713185RPS-8-4/2.0-41箱(250個)3.478.12(耐久性のある)摩耗、洗浄溶剤、工業用液体-30→+105-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする