TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, ケーブルマーカー TMS-SCE
材質
ポリオレフィン
長さ(mm)
50.8
使用温度範囲(℃)
-55→+135
固定方法
熱収縮チューブ
耐久性
(耐久性のある)摩耗、火炎、ガソリン/燃料、オイル、溶剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+135
最小ケーブル径(Φmm)
0.9
最大ケーブル径(Φmm)
1.9
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48713404
TMS-SCE-3/32-4
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください