TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, ケーブルマーキングキット TRSA-1019
仕様
TRSA熱収縮マーカーキット. TE Connectivity TRSAシリーズのマーカーは、ワイヤ及びケーブルの識別用に適した切断及び印刷済みの熱収縮スリーブです。TRSAケーブルマーカーは照射済みポリオレフィン製のケーブルマーカーで、柔軟性と自消性を備え、3:1の収縮比を実現しています。. 一般的な流体に適した抵抗 最小収縮温度: 80 ℃ 収縮率: 3:1
材質
ポリオレフィン
色
(マーカー)白
シリーズ
TRSA
耐久性
(耐久性のある)液体
燃焼挙動
自消性
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル径レンジ(mm)
レジェンド
最小ケーブル径(Φmm)
最大ケーブル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48713526
TRSA-1019/C/1/N-KIT
1個
1→3
0→9
1
3
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48713946
TRSA-1019/E/1-KIT-NO.2
1セット(1個)
2→6
+、0→9、A、B、C、Earth
2
6
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48714244
TRSA-1019/G/1-KIT-NO.3
1セット(1個)
4→12
+、0→9、A、B、C、Earth
4
12
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48713429
TRSA-1019/C/1/AU-KIT
1個
1→3
A to Z
1
3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48713623
TRSA-1019/C/1-KIT-NO.1
1セット(1個)
1→3
-、+、0→9、A、B、C、Earth
1
3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48713684
TRSA-1019/E/1/AU-KIT
1個
2→6
A to Z
2
6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48713824
TRSA-1019/E/1/N-KIT
1個
2→6
0→9
2
6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください