曜日別特売

TE Connectivity, ケーブルマーカー ZHD-SCE

TE Connectivity, ケーブルマーカー ZHD-SCE - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
内容量1リール(250個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
固定方法
最小ケーブル径(Φmm)
最大ケーブル径(Φmm)
長さ(mm)
材質
動作温度範囲(℃)
耐久性
使用温度範囲(℃)
適合
ケーブル径レンジ(mm)
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48714445ZHD-SCE-9.5-50-9熱収縮チューブ5.598.1250放射状クロスリンクポリオレフィン-55~+125(耐久性のある)工業用液体-BS6853、ELV適合、EN45545-2、EN50343、REACH、RoHS適合、RW2536--
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48714427ZHD-SCE-6.4-50-9熱収縮チューブ3.815.4650放射状クロスリンクポリオレフィン-55~+125(耐久性のある)工業用液体-BS6853、ELV適合、EN45545-2、EN50343、REACH、RoHS適合、RW2536--
オープン
64,980
71,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48714278ZHD-SCE-12.7-50-4熱収縮チューブ6.9910.7950放射状クロスリンクポリオレフィン-55~+125(耐久性のある)工業用液体-55→+125---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48714287ZHD-SCE-12.7-50-9熱収縮チューブ6.9910.7950放射状クロスリンクポリオレフィン-55~+125(耐久性のある)工業用液体-BS6853、ELV適合、EN45545-2、EN50343、REACH、RoHS適合、RW2536--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48714296ZHD-SCE-19.0-50-4熱収縮チューブ10.1616.2550放射状クロスリンクポリオレフィン-55~+125(耐久性のある)工業用液体--10.16→16.25-
オープン
取扱い終了
返品不可
48714305ZHD-SCE-19.0-50-9熱収縮チューブ10.1616.2550放射状クロスリンクポリオレフィン-55~+125(耐久性のある)工業用液体--10.16→16.25-
オープン
取扱い終了
返品不可
48714314ZHD-SCE-2.4-50-4熱収縮チューブ1.271.950放射状クロスリンクポリオレフィン-55~+125(耐久性のある)工業用液体-55→+125---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48714323ZHD-SCE-2.4-50-9熱収縮チューブ1.271.950放射状クロスリンクポリオレフィン-55~+125(耐久性のある)工業用液体-55→+125---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48714339ZHD-SCE-25.4-50-4熱収縮チューブ14.2921.5950放射状クロスリンクポリオレフィン-55~+125(耐久性のある)工業用液体-55→+125---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48714348ZHD-SCE-25.4-50-9熱収縮チューブ14.2921.5950放射状クロスリンクポリオレフィン-55~+125(耐久性のある)工業用液体-55→+125---
オープン
取扱い終了
返品不可
48714357ZHD-SCE-3.2-50-4熱収縮チューブ1.772.6650放射状クロスリンクポリオレフィン-55~+125(耐久性のある)工業用液体---ZHD-SCE
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48714366ZHD-SCE-3.2-50-9------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48714375ZHD-SCE-38.1-50-4------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48714384ZHD-SCE-38.1-50-9熱収縮チューブ20.9533.0250放射状クロスリンクポリオレフィン-55~+125(耐久性のある)工業用液体-BS6853、ELV適合、EN45545-2、EN50343、REACH、RoHS適合、RW2536--
オープン
取扱い終了
返品不可
48714393ZHD-SCE-4.8-50-4熱収縮チューブ2.544.0650放射状クロスリンクポリオレフィン-55~+125(耐久性のある)工業用液体--2.54→4.06-
オープン
取扱い終了
返品不可
48714409ZHD-SCE-4.8-50-9熱収縮チューブ2.544.0650放射状クロスリンクポリオレフィン-55~+125(耐久性のある)工業用液体--2.54→4.06-
オープン
取扱い終了
返品不可
48714418ZHD-SCE-6.4-50-4熱収縮チューブ3.815.4650放射状クロスリンクポリオレフィン-55~+125(耐久性のある)工業用液体-55→+125---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48714436ZHD-SCE-9.5-50-4熱収縮チューブ5.598.1250放射状クロスリンクポリオレフィン-55~+125(耐久性のある)工業用液体-55→+125---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする