TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, リレー固定クリップ
全11種類を絞り込む
併用可能製品
選択してください
CradleRelay
MT78リレー
RP78601、RP78602
RPソケット
V23154Series
XTシリーズ
ミニチュアリレー、PTリレーソケット
リレーソケット
内容量
1個
1袋(5個)
1袋(10個)
1袋(20個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
材料
アクセサリタイプ
使用
併用可能製品
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48714734
1-1393161-7
1袋(20個)
プラスチック
固定クリップ
RPソケット
RPソケット
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48714759
XT17017 2022104-1
1個
プラスチック
クリップ
-
XTシリーズ
XT
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48714786
MT28800 8-1393163-0
1個
ステンレス鋼
固定クリップ
-
MT78リレー
MT
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48714795
PT28800 5-1419111-9
1個
ステンレス鋼
固定クリップ
-
ミニチュアリレー、PTリレーソケット
-
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48714804
V23154Z1034 1393760-2
1袋(10個)
金属
クリップ
-
CradleRelay
-
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48714838
RT28516 1419108-7
1袋(5個)
ステンレス鋼
クリップ
-
リレーソケット
RP、RT、RY
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48714813
V23154Z1022 1393827-2
1袋(10個)
金属
クリップ
-
V23154Series
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
取扱停止中
返品不可
48714743
PT28802 1393162-1
1袋(10個)
プラスチック
固定クリップ
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48714768
PT17021 2-1415526-1
1個
プラスチック
固定クリップ
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48714777
3-1393161-4
1袋(5個)
プラスチック
固定クリップ
-
RP78601、RP78602
RT
オープン
取扱い終了
返品不可
48714829
V23154Z1021 1393827-1
1袋(10個)
金属
クリップ
-
V23154Series
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください