TE Connectivity, ロボットケーブル, 22 AWG

TE Connectivity, ロボットケーブル, 22 AWG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, ロボットケーブル, 22 AWG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, ロボットケーブル, 22 AWG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コネクタA
コネクタB
長さ(m)
芯数
コンタクト数
シース色
断面積(mm2)
材質(シース)
ジェンダー
シールド
許容電流(A)
IP等級
許容電圧(V)
ケーブル形状
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487152762273113-41箱(25個)ストレートM12ストレートM121.54(コネクタA)4、(コネクタB)40.34ポリウレタン(PUR)--4IP65、IP67250ac/dcマルチコア-
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
487154162273034-11箱(25個)ストレートM8未処理終端1.55(コネクタA)50.34ポリウレタン(PUR)--4IP65、IP67125ac/dcマルチコア-
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
487154252273034-11個ストレートM12未処理終端1.55(コネクタA)50.34ポリウレタン(PUR)--4IP65、IP67125ac/dcマルチコア-
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
487151091838236-31袋(20個)ストレートM12未処理終端53(コネクタA)30.25塩化ビニール(PVC)-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487151181838236-31個ストレートM12未処理終端53(コネクタA)30.34-(コネクタAハウジングジェンダー)プラグ------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487151271838242-31個ストレートM12未処理終端53(コネクタA)30.34--シールドなし-----
オープン
取扱い終了
返品不可
487151361838254-31袋(20個)ライトアングルM12未処理終端53(コネクタA)30.25塩化ビニール(PVC)-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487151451838254-31個ライトアングルM12未処理終端53(コネクタA)30.34塩化ビニール(PVC)-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487151541838286-31個ストレートM8未処理終端53(コネクタA)3-塩化ビニール(PVC)-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487151632273004-11箱(25個)ストレートM8未処理終端1.53(コネクタA)30.34ポリウレタン(PUR)--4IP65、IP6760ac/dcマルチコア-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487151792273004-11個ストレートM8未処理終端1.53(コネクタA)30.34ポリウレタン(PUR)--4IP65、IP6760ac/dcマルチコア-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487152241838292-31個ライトアングルM8未処理終端54(コネクタA)4--(コネクタAハウジングジェンダー)プラグ------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487152331838298-31袋(20個)ライトアングルM8未処理終端54(コネクタA)40.25塩化ビニール(PVC)-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487152491838298-31個ライトアングルM8未処理終端54(コネクタA)4--(コネクタAハウジングジェンダー)ソケット------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487152582273098-11箱(25個)ライトアングルM12未処理終端1.54(コネクタA)4グレー0.34ポリウレタン(PUR)--4IP65、IP6760ac/dcマルチコア-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487152672273098-11個ライトアングルM12未処理終端1.54(コネクタA)4グレー0.34---4IP65、IP6760ac/dcマルチコア(Min)-30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487152852273113-41個ストレートM12ストレートM121.54(コネクタA)4、(コネクタB)40.34ポリウレタン(PUR)--4IP65、IP67250ac/dcマルチコア-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする