曜日別特売

TE Connectivity, ロボットケーブル, 24 AWG

TE Connectivity, ロボットケーブル, 24 AWG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, ロボットケーブル, 24 AWG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, ロボットケーブル, 24 AWG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
芯数
コンタクト数
シース色
断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487157231-2273009-11箱(25個)1.53(コネクタA)30.25
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
487157391-2273009-11個1.53(コネクタA)30.25
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
487157663-1437720-81個38(コネクタA)8、(コネクタB)8グレー0.14
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
487157482-1437720-31個33(コネクタA)3、(コネクタB)3グレー0.25
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487157573-1437720-11個35(コネクタA)5、(コネクタB)5グレー0.25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする