曜日別特売

Teledyne 高周波リレー (RFリレー)

Teledyne 高周波リレー (RFリレー) - TELEDYNETeledyne 高周波リレー (RFリレー) - TELEDYNETeledyne 高周波リレー (RFリレー) - TELEDYNETeledyne 高周波リレー (RFリレー) - TELEDYNETeledyne 高周波リレー (RFリレー) - TELEDYNETeledyne 高周波リレー (RFリレー) - TELEDYNETeledyne 高周波リレー (RFリレー) - TELEDYNE
接点構成DPDT内容量1個
全18種類を絞り込む
コイル電圧(V)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
取付方式
接点材質
コイル抵抗(Ω)
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48716929172-12基板実装金属合金-金めっき40012dc
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716938ER412-12A基板実装金属合金-金めっき39012dc
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716956RF300-12基板実装金属合金-金めっき39012dc
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716965712D-12基板実装金めっき39012dc
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716974732-12基板実装金めっき85012dc
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716999712-26基板実装金属合金-金めっき1.56k26.5dc
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717026712-5基板実装金属合金-金めっき505dc
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717035172-5基板実装金属合金-金めっき645dc
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717069712D-5基板実装金めっき505dc
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717087RF103-5基板実装金めっき1005dc
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717096712-6基板実装金属合金-金めっき986dc
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716983732D-12基板実装金めっき85012dc
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48717008172-26基板実装金属合金-金めっき1.6k26.5dc
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48717017ER412-26A基板実装金属合金-金めっき1.56k26.5dc
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48717053RF100-5基板実装金属合金-金めっき505dc
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48716947RF100-12基板実装金属合金-金めっき39012dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48717044ER412-5A基板実装金属合金-金めっき505dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48717078GRF103-5表面実装金めっき1005dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする