Telegartner Cat6 ケーブル

Telegartner Cat6 ケーブル - TelegartnerTelegartner Cat6 ケーブル - TelegartnerTelegartner Cat6 ケーブル - TelegartnerTelegartner Cat6 ケーブル - TelegartnerTelegartner Cat6 ケーブル - TelegartnerTelegartner Cat6 ケーブル - TelegartnerTelegartner Cat6 ケーブル - TelegartnerTelegartner Cat6 ケーブル - Telegartner
シールドS/FTP材質(シース)(外側)LSZHストランド径(Φmm)0.14許容電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
シース色
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48718268L00000A01921グレー-
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718277L00000A02001-
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718295L00000A01981-
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718304L00000A01961-
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718313L00000A02041-
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718329L00000A01941-
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718338L00001A01552グレー-
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718347L00001A01622-
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718356L00001A01592-
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718374L00001A01572-
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718383L00001A01642-
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718399L00001A01562-
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718408L00000A0189-グレー500
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718417L00000A0199-500
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718426L00000A0201-500
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718435L00000A0197-500
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718444L00000A0195-500
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718453L00000A0203-500
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718469L00000A0193-500
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718286L00000A02021-
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
48718365L00001A01632-
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする