Telegartner
Telegartner 同軸ケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
特性インピーダンス(Ω)
断熱材
材質(導体)
ケーブル形状
タイプ
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48720054
L09999B3610
50
-
-
-
RG174
DIN47101
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720063
L00010A0392
50
PP
-
同軸
RG58C/U
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720079
L00012A1458
75
-
-
同軸
RG59
-
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720045
L00010D0566
50
PFA、PTFE
CuZn39Pb3
同軸
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください