曜日別特売

Telemecanique Sensors アクチュエータ/センサーケーブル

Telemecanique Sensors アクチュエータ/センサーケーブル - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors アクチュエータ/センサーケーブル - TELEMECANIQUE SENSORS
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
長さ(m)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
芯数
断熱材
断面積(mm2)
許容電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48720928XZCPA1141L10104PVC0.34250ac、300dc
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720998XZCPV1241L554PVC0.25250ac、300dc
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720903XZCPA1865L553PVC0.34250ac、300dc
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
48720937XZCPA1241L10104PVC0.34250ac、300dc
オープン
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
48720964XZCPV1141L224PVC0.25250ac、300dc
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
48720973XZCPV1241L224PVC0.25250ac、300dc
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48720989XZCPV1141L554PVC0.25250ac、300dc
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
48720919XZCB4L01001004PVC0.5300
オープン
取扱い終了
返品不可
48720946XZCPV1141L10104PVC0.25250ac、300dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48720955XZCPA1141L224PVC0.34250ac、300dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48721007XZCP1564L225PUR0.34、0.560ac、75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする