TEMPATRON
Tempatron リレー
接点構成
2c
長さ(mm)
36
寸法(mm)
36×36×54
高さ(mm)
54
取付方式
プラグイン
奥行(mm)
36
保護構造
ケース入り(IP40)
端子形状
プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)
DC50
接点最大許容電流(A)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
定格電流(mA)
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48731428
HSR-12VDC
DC12
75
プラグイン
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48731437
HSR-24VDC
DC24
37
スルーホール
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください