Thermo Electric Devices
Thermo Electric Devices リキッドヒート交換器
仕様
(冷却エレメントの数)1
材質
(ラジエター)銅、(チューブコネクタ)銅
冷媒
水ベースのクーラント
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48732453
LI301
89
12.7×89×64
12.7
64
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
48732444
LI102
32
9.7×32×51
9.7
51
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください