RS PRO
ThinWire HDMI Cable
シリーズ
ThinWire
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
HDMI
コネクタB
HDMI
コネクタジェンダー
(A)オス、(B)オス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48732663
913-4821
7.5
HDMIケーブル
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48732679
852-5257
10
HDMI - HDMI
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください