曜日別特売

Thomas & Betts ストラップ,ケーブルコンジット

Thomas & Betts ストラップ,ケーブルコンジット - トーマス&ベッツThomas & Betts ストラップ,ケーブルコンジット - トーマス&ベッツThomas & Betts ストラップ,ケーブルコンジット - トーマス&ベッツ
仕様コンジットストラップ. コンジットストラップ - 支持し、剛体又は柔軟な金属製コンジットを硬い面にしっかりと締め付けるために使用します。この無骨な可塑性コンジットストラップは、亜鉛めっき仕上げを施されており、内側に歯が付いています(A)。これはコンジットが縦に配置されている場合に水分が溜まって腐食が開始することを防ぎきます。材質可鍛鉄ナチュラルタイプ(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)コンジットストラップ固定方法ネジ内容量1袋(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487327241275RS49.27615.06226.35
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48732733127768.32616.662415.87
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
48732749127659.43618.262612.7
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする