トーマス&ベッツ
Thomas & Betts ベルクロ 結束バンド
材質
ナイロン
長さ(mm)
228.6
幅(mm)
19.05
色
黒
シリーズ
Ty-Grip
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+104
最大バンドル直径(Φmm)
50.8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48732794
FO200-50-0RS
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください