曜日別特売

Thomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ

Thomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ - トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ - トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ - トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ - トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ - トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ - トーマス&ベッツ
材質316 ステンレス鋼メタリックタイプローラーボールシリーズTy-Met紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-80~+540内容量1袋(100個)
全10種類を絞り込む
幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
引張強度(N)
最大バンドル直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48732873YLS-4.6-100B4.644020
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733354YLS-7.9-200B7.9111050
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733555YLS-4.6-300B4.644080
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733729YLS-7.9-360B7.91110100
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733844YLS-4.6-520B4.6440150
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733887YLS-4.6-680B4.6440200
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733327YSL-7.9-1000B7.91110300
オープン
54,980
60,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48733345YLS-4.6-200B4.644050
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48733853YLS-7.9-520B7.91110150
オープン
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48733896YSL-7.9-680B7.91110200
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする