トーマス&ベッツ
Thomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズ
色
黒
シリーズ
Col-Ty
紫外線カット
あり
入数
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+80
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48733074
CTP-9-180-0-C
ポリアミド
180
9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733449
CT-3401
ポリアミド
22.9
13.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733467
CTP-9-260-0-C
ポリアミド
260
9
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733738
CTP-9-360-0-C
ポリアミド
360
9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733835
CTP-9-500-0-C
ポリエステル
510
9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733826
CT-5359
ポリアミド
43.1
13.2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください