トーマス&ベッツ
Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
収縮率
2:1
材質
架橋ポリオレフィン
難燃性
あり
内容量
1個
全35種類を絞り込む
色
選択してください
クリア
白
赤
黄
黒
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
スリーブ径(Φmm)
シュリンク径(Φmm)
色
スリーブ長(m)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48733975
HSB 46-C
1.2
0.6
クリア
12
Shrink-Kon
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733984
HSB46-0
1.2
0.6
黒
12
Shrink-Kon
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733993
HSB 46-9
1.2
0.6
白
12
Shrink-Kon
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734009
HSB 63-C
1.6
0.8
クリア
12
Shrink-Kon
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734027
HSB 93-4
2.4
1.2
黄
11.5
Shrink-Kon
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734036
HSB 93-9
2.4
1.2
白
11.5
Shrink-Kon
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734045
HSB 93-C
2.4
1.2
クリア
11.5
Shrink-Kon
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734054
HSB93-0
2.4
1.2
黒
11.5
Shrink-Kon
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734063
HSB 125-4
3.2
1.6
黄
11.5
Shrink-Kon
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734079
HSB 125-C
3.2
1.6
クリア
11.5
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734088
HSB125-0
3.2
1.6
黒
11.5
Shrink-Kon
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734097
HSB 1000-4
25.4
12.7
黄
3.3
Shrink-Kon
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734106
HSB 1000-9
25.4
12.7
白
3.3
Shrink-Kon
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734115
HSB 1000-C
25.4
12.7
クリア
3.3
Shrink-Kon
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734124
HSB1000-0
25.4
12.7
黒
3.3
Shrink-Kon
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734133
HSB 187-9
4.7
2.4
白
9.5
Shrink-Kon
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734149
HSB 187-C
4.7
2.4
クリア
9.5
Shrink-Kon
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734158
HSB 187
4.7
2.4
黒
9.5
Shrink-Kon
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734185
HSB 250-C
6.4
3.2
クリア
7.5
Shrink-Kon
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734194
HSB 250
6.4
3.2
黒
7.5
Shrink-Kon
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734203
HSB 375-4
9.5
4.7
黄
6.5
Shrink-Kon
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734219
HSB 375-9
9.5
4.7
白
6.5
Shrink-Kon
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734228
HSB 375-C
9.5
4.7
クリア
6.5
Shrink-Kon
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734237
HSB375-0
9.5
4.7
黒
6.5
Shrink-Kon
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734246
HSB 500-C
12.7
6.4
クリア
6
-
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734264
HSB 500-0
12.7
6.4
黒
6
Shrink-Kon
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734289
HSB 750-C
19.1
9.5
クリア
5
Shrink-Kon
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734298
HSB 750-4
19.1
9.5
黄
5
Shrink-Kon
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734307
HSB 750
19.1
9.5
黒
5
Shrink-Kon
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734316
HSB 750-9
19.1
9.5
白
5
Shrink-Kon
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734018
HSB 63-2
1.6
0.8
赤
12
Shrink-Kon
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48734167
HSB 250-4
6.4
3.2
黄
7.5
Shrink-Kon
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
取扱停止中
返品不可
48734176
HSB 250-9
6.4
3.2
白
7.5
Shrink-Kon
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48734255
HSB 500-4
12.7
6.4
黄
6
Shrink-Kon
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48734273
HSB 500-9
12.7
6.4
白
6
Shrink-Kon
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください