曜日別特売

Three-phase reversing load relay

Three-phase reversing load relay - フエニックス・コンタクト
仕様CONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータ. Phoenix Contacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。. 特長と利点 ATEX認定 1つのモジュールに、順方向 / 逆方向動作、過負荷保護、及び緊急時コンタクタを組み合わせ 調整可能な過負荷シャットダウン 必要なスペースが極小(わずか22.5 mm幅) 配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75 %配線時間を短縮) DINレール取り付けが簡単 摩耗のない高速スイッチング 内蔵出力保護. 規格 EN60947、EN50178、IEC61508、ISO13849 PTB07 ATEX3145寸法(mm)22.5×114.5×99高さ(mm)99取付方式DIN Rail負荷電圧(V)(最小)48ac、(最大)550ac時間(最大ターンオン)35ms最大負荷電流(A)9RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ制御電圧(V)最大24dc最小負荷電流(A)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487343252297057
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする