東芝
Toshiba (東芝) フォトカプラ AC, DC入力, トランジスタ出力
実装タイプ
表面実装
出力デバイス
フォトトランジスタ
チャンネル数
1
電流の種類
(入力)AC、DC
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大順方向電圧(V)
ピン数(ピン)
パッケージ
標準上昇時間
最大入力電流(mA)
最大電流変換率(%)
標準降下時間
シリーズ
絶縁電圧(V)
最小電流伝送率(%)
絶縁電圧(kVrms)
絶縁電圧(Vrms)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48737414
TLP292(GB-TPL,E(T
1袋(25個)
1.4
4
SO4
2μs
±50
600
3μs
TLP 292
-
-
-
3750
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48737387
TLP184(V4,SE(T
1セット(125個)
1.4
4
SO6
5μs
20
400
9μs
TLP 184
-
-
3.75
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737396
TLP184(V4-GR,SE(T
1セット(125個)
1.4
4
SO6
5μs
20
300
9μs
TLP 184
-
-
3.75
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737405
TLP290(V4-BL,SE(T
1袋(25個)
1.4
4
SO4
4 μ
±50
400
7μs
TLP 290
-
-
-
3750
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737423
TLP292(V4-GRTL,E(T
1袋(25個)
1.4
4
SO4
2μs
±50
300
3μs
TLP 292
-
-
-
3750
オープン
取扱い終了
返品不可
48737439
TLP137(TPL,F)
1セット(150個)
1.3
5
MFSOP6
8μs
50
1200
-
-
-
100
3.75
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737448
TLP137(TPL,F)
1セット(10個)
1.3
5
MFSOP6
8μs
50
1200
8μs
-
3750ac
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください