東芝
Toshiba (東芝) フォトカプラ AC入力, トランジスタ出力
チャンネル数
1
電流の種類
(入力)AC
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
パッケージ
実装タイプ
出力デバイス
最大順方向電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48737518
TLP290-4(GB,E(T
1袋(10個)
16
SO16
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48737545
TLP290(SE
1セット(175個)
4
SOIC
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48737597
TLP290(SE
1袋(20個)
4
SOIC
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48737606
TLP182(Y,E(T
1袋(25個)
4
SO6
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48737624
TLP184
1セット(125個)
5
SOIC
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48737633
TLP184
1袋(20個)
5
SOIC
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48737527
TLP185(SE
1セット(125個)
4
SOIC
表面実装
トランジスタ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737536
TLP188(E
1セット(125個)
4
SOIC
表面実装
トランジスタ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737554
TLP184(E(O
1リール(3000個)
4
SO
表面実装
トランジスタ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737563
TLP184(GR,SE(T
1セット(125個)
4
SO6
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737579
TLP184(E(O
1袋(5個)
4
SO
表面実装
トランジスタ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737588
TLP188(E
1袋(5個)
4
SOIC
表面実装
トランジスタ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737615
TLP290(Y,SE(T
1袋(25個)
4
SO4
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737649
TLP754
1セット(50個)
8
DIP
スルーホール実装
トランジスタ
1.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737658
TLP754
1袋(5個)
8
DIP
スルーホール実装
トランジスタ
1.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください