東芝
Toshiba (東芝) フォトカプラ, IC出力
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チャンネル数
ピン数(ピン)
パッケージ
実装タイプ
出力デバイス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48737676
TLP152
1袋(5個)
1
5
SOIC
表面実装
IC
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48737728
TLP2748(E(T
1セット(125個)
1
6
SO
表面実装
フォトIC
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48737764
TLP2748(E(T
1袋(10個)
1
6
SO
表面実装
フォトIC
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48737773
TLP5754(E(T
1袋(5個)
1
6
SO
表面実装
フォトIC
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48737789
TLP2310(E(T
1袋(10個)
1
6
SO
表面実装
フォトIC
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48737868
TLP754F(F)
1袋(5個)
1
8
DIP
スルーホール実装
フォトIC
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48737956
TLP2161(F)
1袋(5個)
2
8
SOIC
表面実装
フォトIC
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48737667
TLP152
1セット(125個)
1
5
SOIC
表面実装
IC
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
48737807
TLP701(F)
1個
1
6
SDIP
表面実装
IC
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
取扱停止中
返品不可
48737877
TLP2662(F)
1袋(5個)
1
8
DIP
スルーホール実装
フォトIC
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
48737895
TLP352F(F)
1袋(5個)
1
8
DIP
スルーホール実装
フォトIC
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
48737685
TLP2310(E(T
1セット(125個)
1
6
SO
表面実装
フォトIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737694
TLP2367(E(O
1セット(125個)
1
6
SO
表面実装
フォトIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737703
TLP2391(E(T
1セット(125個)
1
6
SO
表面実装
フォトIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737719
TLP2398(E(T
1セット(125個)
1
6
SO
表面実装
フォトIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737737
TLP5754(E(T
1セット(125個)
1
6
SO
表面実装
フォトIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737746
TLP2391(E(T
1袋(10個)
1
6
SO
表面実装
フォトIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737755
TLP2398(E(T
1袋(10個)
1
6
SO
表面実装
フォトIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737798
TLP2367(E(O
1袋(5個)
1
6
SO
表面実装
フォトIC
オープン
取扱い終了
返品不可
48737816
TLP2768F(F)
1袋(5個)
1
6
SDIP
表面実装
フォトIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737825
TLP2768(F)
1袋(10個)
1
6
SDIP
表面実装
フォトIC
オープン
取扱い終了
返品不可
48737834
TLP705AF(F)
1袋(5個)
1
6
SDIP
表面実装
フォトIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737843
TLP701HF(F)
1袋(5個)
1
6
SDIP
表面実装
フォトIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737859
TLP700AF(F)
1袋(5個)
1
6
SDIP
表面実装
フォトIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737886
TLP2662F(F)
1袋(5個)
1
8
DIP
スルーホール実装
フォトIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737904
TLP350HF(F)
1袋(5個)
1
8
DIP
スルーホール実装
フォトIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737913
TLP358HF(D4,F)
1袋(5個)
1
8
DIP
スルーホール実装
フォトIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737929
TLP2403(F)
1セット(100個)
1
8
SO8
表面実装
フォトIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737938
TLP2403(F)
1袋(10個)
1
8
SO8
表面実装
フォトIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48737947
TLP2466(F)
1袋(10個)
1
8
SOIC
表面実装
フォトIC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください